スタンドプレート SP-スチール 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24805998 品番063873
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチール塗装仕上げなのでマグネット・屋外の使用が可能です。取っ手付きで持ち運びにも便利です。

用途シンプルな見た目で景観を損なわず通行人のアイキャッチに。 質量(kg)5.1 高さ(mm)700 横幅(mm)(面板)340 外寸横幅(mm)340 有効高さ(mm)670 高さ外寸(mm)683 有効幅(mm)340 外寸法・奥行(mm)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする