アイアンワーク シルエット 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24806016 品番075515
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

動物モチーフの装飾が付いた突き出しアイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。

用途ペットショップ・動物病院向けの表札サインに。 質量(kg)2.5 外寸横幅(mm)350 高さ外寸(mm)約400 表示有効寸法(mm)(直径Φ300)円の下方約4割
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする