抗菌美装
抗菌美装の 看板・POP・掲示用品
抗菌美装の パネル/ボード/イーゼル
抗菌美装の ポスターフレーム/パネル
アイアンワーク シルエット 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24806025
品番
075516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
カトラリーモチーフの装飾が付いた突き出しアイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。
用途
レストラン・バー向けの表札サインに。
質量(kg)
2.5
外寸横幅(mm)
350
高さ外寸(mm)
約400
表示有効寸法(mm)
(直径Φ300)円の下方約4割
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません