抗菌美装
抗菌美装の 看板・POP・掲示用品
抗菌美装の パネル/ボード/イーゼル
抗菌美装の ポスターフレーム/パネル
アイアンワーク スクエア 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24806086
品番
075522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
面板の周りに装飾が付いた突き出しアイアンサインです。店舗・表札サインとしてお使いいただけます。
用途
シンプルながら目を惹く店舗の表札サインに。
質量(kg)
6
外寸横幅(mm)
520
有効高さ(mm)
300
高さ外寸(mm)
540
有効幅(mm)
420
注意
※製品の性質上、サビが発生する場合がございます。そのような経年変化も独自の趣としてお楽しみいただきたい製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません