早川ゴム
早川ゴムの セメント/アスファルト
早川ゴムの セメント
サンタックボンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
24806094
品番
PB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
サンタック防水テープの施行時必要ボンドとなります。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性