ベルク
ベルクの 看板・POP・掲示用品
ベルクの パネル/ボード/イーゼル
ベルクの ポスターフレーム/パネル
ポスターパネル 346 ステン 屋内用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24806165
品番
086052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
伝統的な井桁スタイルのポスターフレームです。フレーム幅33mmで掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出ができます。
用途
掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出に。
付属品
直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス
質量(kg)
5.3
パネル幅(mm)
779
パネル高さ(mm)
1081
画面寸法(mm)
(横幅)713、(高さ)1015
用紙寸法(mm)
(横幅)728、(高さ)1030
パネル奥行き(mm)
21
注意
※吊り下げて取り付ける場合、落下防止のため現場に応じたワイヤーフック等を別途ご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません