ポスターパネル 346 木目キャメル 屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24806497 品番 086085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

伝統的な井桁スタイルのポスターフレームです。フレーム幅33mmで掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出ができます。

用途掲示物を引き立てながら店舗やブースの空間演出に。 付属品直付け用ビス・吊り金具・吊りひも・吊り金具用ビス 質量(kg)3.1 パネル幅(mm)566 パネル高さ(mm)779 画面寸法(mm)(横幅)500、(高さ)713 用紙寸法(mm)(横幅)515、(高さ)728 パネル奥行き(mm)21
注意
※吊り下げて取り付ける場合、落下防止のため現場に応じたワイヤーフック等を別途ご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする