アルミタワーサイン 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24806716 品番095493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたアルミフレームのT型サインです。シンプルな形状なのでお店の業種を問わずお使いいただけます。

用途店舗・商業施設やエントランスのスタンド看板に。 付属品組み立て用六角レンチ 質量(kg)16.5 高さ(mm)1500 横幅(mm)(面板)450 外寸横幅(mm)540 有効高さ(mm)1488 高さ外寸(mm)1591 有効幅(mm)438 外寸法・奥行(mm)500
注意
※こちらの商品はお客様ご自身で製品組み立てをお願いいたしております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする