くろまる-SUS30 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24806734 品番095884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小ぶりな円形突出し看板です。シンプルにロゴや店名を入れるだけでオシャレ度がアップします。表面はツヤ無し塗装です。

用途シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。 質量(kg)2.5 高さ(mm)300 横幅(mm)(面板)(面板)300 外寸横幅(mm)333 高さ外寸(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする