トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの パネル/ボード/イーゼル
トレードの ポスターフレーム/パネル
くろかく-SUS30 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24806759
品番
103762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
小ぶりな300mm角形状の突出し看板です。シンプルにロゴや店名を入れるだけでオシャレ度がアップします。表面はツヤ無し塗装です。
用途
シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。
質量(kg)
3
高さ(mm)
300
横幅(mm)
(面板)300
外寸横幅(mm)
343
高さ外寸(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません