ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの パネル/ボード/イーゼル
ファーストの ポスターフレーム/パネル
ロッキングサイン 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24806777
品番
108857
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロッキングチェアのように揺らしたくなる遊び心のあるスタンド看板です。
用途
可愛らしい見た目で通行人のアイキャッチに。
厚さ(mm)
(面板)3
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
(面板)450
横幅(mm)
(面板)450
外寸横幅(mm)
720
高さ外寸(mm)
710
外寸法・奥行(mm)
410
注意
※材質の性質上、屋外でのご使用では色あせやサビが発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません