ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
この機器の送信力はMax10mと弱いが、数十センチから8m周囲の置き時計、掛時計、腕時計全てが同期しており助かっています。
初期設定はスマートフォンを使用して簡単でしたが、カタログの送信距離10mは「本当ですか?」のレベルです。電波時計の受信機の性能もあるのでしょうが、1m以内に設置してやっとでした。使用している電波時計はセイコーのものなので特別な性能の低い時計だとは思えません。購入に際しては設置場所が確保できるか注意が必要です。