※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーケー器材
ウォールカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホワイト
アイボリー
グレー
ブラック
ブラウン
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
24806863
品番
K-TLW7BW
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
壁面からの取付部に使用します。
色
ホワイト
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付
壁面
種類
ウォールカバー
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法H(mm)
105
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
75
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
186
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
98
寸法I(mm)
27.5
寸法J(mm)
181
寸法G(mm)
68