トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの パネル/ボード/イーゼル
トレードの ポスターフレーム/パネル
ARROW SIGN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24806935
品番
104404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
矢印型の案内ボードです。シンプルなピクトサインで周りの雰囲気に影響なく場所を指し示すことができます。
用途
飛び出したピクトサインで遠くからの確認も可能に。
質量(kg)
0.2
外寸横幅(mm)
205
高さ外寸(mm)
110
外寸法・奥行(mm)
50
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません