STAND SIGN 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24806987 品番104377
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クロカワと呼ばれる鉄材で作られたスタンド看板です。置くだけで場が引き締まりかっこいい空間が演出できます。

用途場が引き締まる黒い看板でかっこいい空間演出に。 質量(kg)2.4 高さ(mm)200 横幅(mm)(面板)200 外寸横幅(mm)250 高さ外寸(mm)1000 外寸法・奥行(mm)250
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする