Wall Sign 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24806996 品番104382
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

小ぶりでシンプルな円形突出し看板です。ロゴやアイコンマークだけ表示させても可愛らしく仕上がります。

用途シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。 質量(kg)1.2 高さ(mm)165 横幅(mm)(面板)165 外寸横幅(mm)165 高さ外寸(mm)220 外寸法・奥行(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする