トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの パネル/ボード/イーゼル
トレードの ポスターフレーム/パネル
Wall Sign 本体のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24807005
品番
104387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小ぶりなフォルムの四角柱型突出し看板です。突出し部正面の正方形部分にもシートが貼れるので、ロゴやアイコンマークだけを表示させても可愛らしく仕上がります。
用途
シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。
質量(kg)
2
外寸横幅(mm)
90
高さ外寸(mm)
210
台座寸法(mm)
120×120
外寸法・奥行(mm)
90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません