STAND SIGN 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24807048 品番106853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鉄材で作られた本体に青みのかかった白色を塗装したスタンド看板です。シンプルながら目を惹くデザインでスタイリッシュな空間が演出できます。

用途シンプルながら目を惹く白い看板でスタイリッシュな空間演出に。 質量(kg)2.5 高さ(mm)200 横幅(mm)(面板)200 外寸横幅(mm)250 高さ外寸(mm)1000 外寸法・奥行(mm)250
注意
※クロカワ鉄を使用した商品は1点ずつ手作業で仕上げられております。溶接跡や傷、多少のサビや塗装の剥がれ等は商品不良ではございません。手作りのため多少のサイズ誤差がある場合があります。鉄商品は使用していくうちに酸化が進行し、サビが発生する場合があります。経年変化も素材の特徴、表情の一つとしてご理解のうえお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする