HAC3386 カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ ハック 24807066 HAC3386 カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ ハック 24807066 HAC3386 カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ ハック 24807066 HAC3386 カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ ハック 24807066 HAC3386 カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ ハック 24807066 HAC3386 カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ ハック 24807066

カラビナ付き調光ランタンライト オリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24807066 品番HAC3386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吊るす、持てる、置いて使用できる3WAYのランタンライトです。カラビナ付きでランタンスタンドやロープ、枝などに取り付け可能です。無段階調光式でシーンに合わせた明るさに調整できます。高輝度COBライトで360°全方向を明るく照らします。

用途キャンプ、アウトドア、災害時などの照明に。 付属品カラビナフック×1 寸法(mm)幅100×奥行105×高さ185 オリーブ 電源単3電池×4本(別売) 連続点灯時間(弱点灯)約40時間、(強点灯)約20時間 明るさ(Lm)250
注意
※単3電池×3本使用(別売)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】カラビナ付き 調光ランタンライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする