HAC3554 組立式2人用ドームテント ハック 24807100 HAC3554 組立式2人用ドームテント ハック 24807100 HAC3554 組立式2人用ドームテント ハック 24807100 HAC3554 組立式2人用ドームテント ハック 24807100 HAC3554 組立式2人用ドームテント ハック 24807100

組立式2人用ドームテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24807100 品番 HAC3554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ポール2本の簡単構造なので1人でも短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個 材質(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバー ツートーングリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×105×105(箱) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000×1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】組立式2人用ドームテント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする