HAC3482 組立式ファミリードームテント ハック 24807109 HAC3482 組立式ファミリードームテント ハック 24807109 HAC3482 組立式ファミリードームテント ハック 24807109 HAC3482 組立式ファミリードームテント ハック 24807109 HAC3482 組立式ファミリードームテント ハック 24807109 HAC3482 組立式ファミリードームテント ハック 24807109

組立式ファミリードームテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24807109 品番HAC3482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテントです。ポール2本の簡単構造なので短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。

用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品屋根シート×1枚、ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納バッグ×1個 材質(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバー スモーキーグリーン 直径×幅W(mm)130×600(収納時) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×1300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】組立式ファミリードームテント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする