- コーナーキャップ 安全透明 モノタロウ 24807135 - コーナーキャップ 安全透明 モノタロウ 24807135 - コーナーキャップ 安全透明 モノタロウ 24807135

コーナーキャップ 安全透明

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード24807135 品番-
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。
衝突時の衝撃をやわらげます。
構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。
取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。

クリア 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)最大約8 用途机や角のある対象物用 付属品両面テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※付属のテープは、対象物によっては、剥がしたりした際に糊残りするおそれがあります。十分に注意してお使いください。
※貼る部分のゴミ、汚れ、水分、油分をきれいに拭き取り乾燥させてから取り付けてください。
※本製品は、衝撃を100%やわらげるわけではありません。予めご了承願います。
※高温多湿の場所、火の気のある場所は避けて保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
テーブルの角

想像していたより大きいものでした。外面になるところが中空?になっているため、クッションとしての用途は十分に満たされると思います。もっと小さなものもありますが、けっこうすぐに剥がれてきたりするためこのくらいの方が安定していると思います。

対象商品:
24807135
2020-10-08
用途:
角の安全対策
製造業

少し頼りない柔らかさであるが、とても使い易い製品です。

対象商品:
24807135
2021-08-01
用途:
食卓テーブルの衝突時の打撃緩和
製造業

商品はかなりグニャグニャして安っぽく見えるため、見えるところには不向き。付属の両面テープは使用しない方が良い。何度か使用したが商品からはすぐ外れてしまった上に透明の商品なので見えると汚くて、そして支持体についた方はうまく剥がれない。

2019-06-20
用途:
自宅で使用
製造業

クッションは透明なためガラステーブル等につけてもあまり目立たず違和感が少ない。
付属のテープ70x70mm一枚。
自由にカットして、と商品説明にある通り自分でカット必要。
実際は4分割するしかないのであらかじめ切れ目くらい入っていればなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする