- コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ モノタロウ 24807144

 

- コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ モノタロウ 24807144
- コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ モノタロウ 24807144
- コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ モノタロウ 24807144
- コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ モノタロウ 24807144
モノタロウ

コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ

(12件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1セット(6個)注文コード24807144品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。
小さい三方タイプ形状なので、ディスプレイの角などにもお使いいただけます。
衝突時の衝撃をやわらげます。
構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。
取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。

用途机や角のある対象物用クリア材質軟質塩ビ厚さ(mm)約3付属品両面テープ寸法(縦×横×高さ)(mm)25×25×25
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※付属のテープは、対象物によっては、剥がしたりした際に糊残りするおそれがあります。十分に注意してお使いください。
※貼る部分のゴミ、汚れ、水分、油分をきれいに拭き取り乾燥させてから取り付けてください。
※本製品は、衝撃を100%やわらげるわけではありません。予めご了承願います。
※高温多湿の場所、火の気のある場所は避けて保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 学校の授業
卸売・小売業

大きさとしては小さいながらも見た目としてはあまり邪魔にはならないようなのでいいと思いました。

2025-08-17
用途: ボックス類の角の保護用
おざわ消防設備サービス業

店頭では数が揃わず、とても助かります
品質は満足していますが、付属の両面シートはカットもされていないので不要です
屋外だと塩ビ対応の接着剤を使用しています

2025-04-28
用途: 作業台の角
卸売・小売業

木の作業台の角が危ないのでこれを付けました。
クリアで見た目も良く、これでぶつかっても安心です。

対象商品 : 24807144
2024-08-02
用途: 事務所内で使用
製造業

事務所内の応接セットやカウンターの角が危険だと思って購入しました
大きさとしては小さいながらも見た目としてはあまり邪魔にはならないようなので
いいと思いました。

対象商品 : 24807144
2021-09-22
用途: 家具の緩衝材
教育・研究機関

強力な両面テープが付いていたので、しっかりと貼り付けることができました。
柔らかい素材で見た目も影響なく購入して良かったです。

対象商品 : 24807144
2021-12-26
用途: 家具の角
教育・研究機関

頭や足をぶつけて怪我をしないように利用してます。両面テープも入っているのですぐに使用できます。

対象商品 : 24807144
2021-08-30
用途: アルミ巾木の怪我防止
合同会社オーアゲイン飲食業

アルミ巾木の角に
怪我防止用にかいました。
使いやすく
両面テープは、元々細く切ってある方が使いやすい

対象商品 : 24807144
2021-04-23
用途: 家庭内の安全確保
不動産業

6個入りにつき、たいへんお値打ちな商品。
性能や外観も期待を裏切らない。
粘着テープを適したサイズに自分でカットしなければならないのは面倒くさいが、安価なのだからと自分に言い聞かせている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする