ハック
ハックの イベント・ノベルティ・行楽用品
ハックの アウトドア・行楽用品
ハックの テント/タープ
ワンタッチメッシュサンシェードテント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24807154
品番
HAC3043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ポップアップ式で、初心者でも約10秒で設営可能です。収納バッグ付きで持ち運びが楽々です。海、川、プールなどの日除け対策やピクニックなどの、ちょっとしたお出かけ時でも気軽に設営できます。
用途
キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。
付属品
ペグ×4本、収納バッグ×1個
材質
(生地)ポリエステル、メタルワイヤー、鉄
色
ライムグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×1150×1300(設営時)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
540×25(収納時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません