ウレタン樹脂専用離型剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(425mL) 注文コード24807248 品番45812H
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。

用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)260℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24807248
2025-05-01
用途:
離型
サービス業

感動した。2液硬化の真空注型用ウレタンに使用したがスルッと離型した。
5種類試したがウレタン専用だけあって、ゴムプラスチック汎用のものも比較にならないほど離型性が良かった。ずっと行き詰まっていた製作に希望が見えたかもしれない、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする