曜日別特売
K-TLWML9AC ウォールカバー丸フランジ オーケー器材 24807265

ウォールカバー丸フランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイボリー
寸法A(mm)88
内容量1セット(10個)注文コード24807265品番K-TLWML9AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。

アイボリー材質ASA樹脂高さ(mm)(ツバ)12以下寸法A(mm)88寸法D(mm)208寸法E(mm)203付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60寸法B(mm)68寸法C(mm)161ツバ外径(Φmm)153以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする