SLIDE(スライド)
SLIDE(スライド)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
SLIDE(スライド)の 離型スプレー
ピュア・イーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(425mL)
注文コード
24807284
品番
45712N
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。
用途
食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様
塩素系不使用
規格
UL認証、米国食品規格認証(+++++)
最高使用温度(℃)
315℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.03L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性