SLIDE(スライド)
SLIDE(スライド)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
SLIDE(スライド)の 離型スプレー
シリコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(425mL)
注文コード
24807309
品番
40112N
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
用途
シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。
仕様
塩素系不使用
規格
UL認証、米国食品規格認証(++)
最高使用温度(℃)
315℃
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.03kg
RoHS指令(10物質対応)
対応