オーケー器材
ウォールカバー換気用丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アイボリー
アイボリー
グレー
ブラック
ブラウン
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
24807317
品番
K-TLWX7AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
色
アイボリー
材質
ASA樹脂
付属品
取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
適合機種
【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ
取付
壁面
高さ(mm)
(ツバ)10以下
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
185
寸法B(mm)
117
寸法C(mm)
190
ツバ外径(Φmm)
130以下