SLIDE(スライド)
SLIDE(スライド)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
SLIDE(スライド)の 離型スプレー
ポリカーボネート専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(425mL)
注文コード
24807318
品番
41412N
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
用途
ポリカーボネート専用。ペインタブル。
仕様
塩素系不使用、塗装可能
規格
UL認証
最高使用温度(℃)
343℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.04L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性