SLIDE(スライド)
SLIDE(スライド)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SLIDE(スライド)の 防錆スプレー
モールドシールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(425mL)
注文コード
24807345
品番
42910
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
SLIDEの防錆油で最もドライなタイプの防錆油です。浸透しないドライミストでエジェクターピンホール、カム、その他パーツ類に最適です。
用途
非シリコン、非ワックスタイプ。通常屋内保管条件で約2年防御。
仕様
塩素系不使用、結露防御、指の酸を中和
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.28L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性