SLIDE(スライド)
SLIDE(スライド)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SLIDE(スライド)の 防錆スプレー
ノーラスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(425mL)
注文コード
24807354
品番
40212
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
金属表面から水分を取り、協力な防錆膜を形成します。打ち抜き金型、ダイカスト金型、ゴム金型、精密部品、工作機械、加工金属、金属材料等あらゆる種類の金属類に効果を発揮します。
用途
長期保管の防錆に。海外輸送時の防錆に。通常屋内保険畳間で約5年防御。
仕様
塩素系不使用、指の酸を中和
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性