曜日別特売
K-TLWXL7AW ウォールカバー換気用丸 オーケー器材 24807405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォールカバー換気用丸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット(10個)注文コード24807405品番K-TLWXL7AW
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。

ホワイト材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面高さ(mm)(ツバ)12以下種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60寸法A(mm)161寸法D(mm)210寸法B(mm)128.5寸法C(mm)215ツバ外径(Φmm)153以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする