指サック ナナコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 24807415 品番 ナナコ 1-C15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。

材質天然ゴム 内径(mm)15 長さ(mm)47 厚さ(mm)0.33 用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24807397
2022-08-03
用途:
製造現場作業に使用
ヤシマ電気株式会社 様

長年使用させて頂いております。
サイズも豊富なので作業者に合わせる事が出来て大変良いです。

対象商品:
24807397
2023-05-14
用途:
伝票仕分け等
佐賀県競馬組合 様 (その他業種)

なかなか納品されず心配しましたが、意外と早く納品されたので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする