オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
立面アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
24807432
品番
K-TMCA75AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。
出ズミ専用です。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
継手
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法A(mm)
76
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
75.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
81
設置場所
室内用