オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
立面アダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
24807448
品番
K-TMCA85AW
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。
出ズミ専用です。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
継手
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
105
寸法E(mm)
80.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
91
設置場所
室内用