曜日別特売
ペブル 5-B18 指サック ぺブル 鈴木ラテックス 24807494

指サック ぺブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)47
内容量1袋(500個)注文コード24807494品番ペブル 5-B18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

全体的に肉厚の作りで、特に高い耐久性を誇り、長時間の作業にも十分に対応出来る。指先部分に滑り止めが付いているため、作業製の良さにも定評があります。

用途工業用途以外にも、オフィスでの一般的な事務作業や、指先保護にも適しています。材質天然ゴム長さ(mm)47厚さ(mm)0.37内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24807485
2021-02-25
用途: 作業用
農・林・水産業

よくできた指サックです。無くなりしだいまた購入したいです。

対象商品 : 24807458
2020-04-03
用途: 製品仕分け
卸売・小売業

重宝してます(自分の指にはピッタリ)
丈夫で使いやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする