メーコー
メーコーの 補修材
メーコーの 外壁/内壁用
クリンナ ナイスパテ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14kg)
注文コード
24807564
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
内部用 中上兼用パテ
・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ
・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性
・しごき取りやすく、盛りやすい
・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
色
白
特性
防火
用途
石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC
規格
JIS K 5669
危険物の類別
非危険物
塗布厚さ(mm)
(最大)1.5