メーコー
メーコーの 補修材
メーコーの 外壁/内壁用
ファミリーパテ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400g×24缶)
注文コード
24807589
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
内装用 中上付け用パテ
DIY製品。
ひび割れやカケの部分の補修に最適です。
プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
色
白
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
規格
JIS5669
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大2