メーコー
メーコーの 補修材
メーコーの 外壁/内壁用
クリンナ ワントップパテ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(12L)
注文コード
24807634
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
内部用 上下兼用パテ
目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
色
白
用途
コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布厚さ(mm)
(最大)10