グレインプランター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24807635 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

地球に優しいリサイクル材を使用。ECOシリーズ:ECOシリーズは、リサイクルされた樹脂を再利用して製造した環境に優しい商品です。リサイクル樹脂でも使用上は何の問題もありません。経済的にご利用いただけるだけでなく、リサイクル材の特徴である奥深い落ち着いたダークな色が、商品の「渋さ」を演出してくれます。スノコ付き。

用途園芸用鉢。 仕様スノコ付 材質ポリプロピレン ブラック タイプ水抜穴あり 容量(L)約11 規格(型)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×29×19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
ビオトープ用
FRET 様

とてもシッカリしている商品です。色合いも気に入りました。少し手を加えて同じメーカーの別のプランターや鉢と一緒にビオトープとして使用する予定でいます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする