オーケー器材
オーケー器材の 空調/換気関連部品
オーケー器材の エアコン部材
オーケー器材の 配管化粧カバー
チーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
24807658
品番
K-TMTM75AW
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
分岐時に使用します。
色
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質
ASA樹脂
取付
壁面
種類
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
69
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
82
寸法G(mm)
101
設置場所
室内用