曜日別特売

クリンナ MAXパテ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
内容量1缶(12L)注文コード24807677品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

内部用 下パテ
・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。
・軽快にのびのある作業性を実現しました。
・無希釈、無撹拌でご使用できます。

用途
コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整
グレー特性防火規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする