画像準備中

クリンナ MAXパテ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(12L) 注文コード 24807686 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

内部用 下パテ
・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。
・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。
・軽快にのびのある作業性を実現しました。
・無希釈、無撹拌でご使用できます。

ピンク 特性防火 用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整 規格JIS5669申請中 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)(最大)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする