メーコー
メーコーの 補修材
メーコーの 外壁/内壁用
MK水性エポパテ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3kg)
注文コード
24807729
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内外部用 上パテ
水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
色
主剤:白、硬化剤:灰
用途
金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用
セット内容
主剤1.5kg、硬化剤1.5kg
危険物の類別
非危険物
塗布厚さ(mm)
(最大)1.0