K-TMWM751AW ウォルカバー丸フランジ オーケー器材 24807737

ウォルカバー丸フランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード24807737 品番K-TMWM751AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。

ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似) 材質ASA樹脂 取付壁面 高さ(mm)(ツバ)8以下 種類ウォールカバー 使用温度範囲(℃)-20〜60 寸法A(mm)75 寸法F(mm)27 寸法D(mm)69 寸法E(mm)150 寸法B(mm)65 寸法C(mm)126 寸法G(mm)144 設置場所室内用 ツバ外径(Φmm)108以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする