K-HDH16B 高耐候性ドレンホース オーケー器材 24807868

高耐候性ドレンホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径Φ16
内容量1セット注文コード24807868品番K-HDH16B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

特殊2層構造で耐候性をさらに大幅アップしています。

長さ(m)50材質LDPEアイボリー呼び径Φ16接続口(mm)500内径A(Φmm)16外径B(Φmm)21
注意
※長期間使用時に内層の黒色部の表れ、色あせなどがおこる場合がありますが、使用上問題ありません。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする