オーケー器材
ドレンパイプ用逆止弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合塩ビ管
(アダプタなし)25、(アダプタ使用時)16または20
(アダプタなし)25、(アダプタ使用時)16または20
(アダプタなし)25、(アダプタ使用時)16または20
(アダプタなし)40、(アダプタ使用時)30
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24807904
品番
K-HDV2516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質
(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
寸法A(mm)
57
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
20
適合パイプ
VP16,K-HE16(アダプタ使用)、VP20,K-HE20(アダプタ使用)、VP25,K-HE25
適合塩ビ管
(アダプタなし)25、(アダプタ使用時)16または20
注意
※高温になる場所や衝撃を受ける場所での使用、保管はしないでください。
※冷凍、空調用のドレン排水以外に使用しないでください。
※凍結の恐れのある環境では使用しないでください。
※屋外で使用する場合は紫外線(直射日光)が当たらないように処置を施してください。
※使用環境によりゴミや泥が弁部分に溜まり、作動不良を起こす可能性があります。定期的に点検、清掃してください。
※長期間使用しなかった場合や付着物がある場合は弁の動作確認を行なってください。
※弁が正常に作動しない場合は交換してください。
※エアコン洗浄剤を使用する場合は本製品を取外してから行なってください。
※本製品は完全に空気を密閉できるものではありません。使用状態によって多少の外気が侵入する場合があります。
※ドレンパイプの熱膨張などによる歪がかかると破損する恐れがあります。力が逃げる構造としてください。
※弁の動作確認は点検口からラジオペンチなどで行なってください。