メーコー
メーコーの 補修材
メーコーの 外壁/内壁用
カーボライト専用プライマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g×4本)
注文コード
24807914
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
強靭で弾性を有する塗膜を形成。
防止性の高い塗膜を形成。
接着力、作業力が優れてる。
用途
内外部用
各種サイディングボード板
珪酸カルシウム板(板間)
石膏ボード板等Vカット目地部
木部
塗布方法
目地部のミハケ塗り
希釈
0
危険物の類別
非危険物
塗布量
200m/L
塗回数
1
下地処理
ゴミ・汚れ・油類の除去
塗装間隔
2時間以上