オーケー器材
断熱ドレンホース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内径A(Φmm)
14
14
19
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24807922
品番
K-HR14B
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
長さ(m)
20
材質
(ホース本体)PVC、(保温材)PE
色
アイボリー
内径A(Φmm)
14
厚さC(mm)
6
外径B(Φmm)
26
注意
※接続の際には塩ビパイプ用接着剤でしっかり固定してください。
もっと見る